Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS3 - 3134017 3PNE 50A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS3 - 3134017 3PNE 50A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600546

Sähkönumero

2460054

Toimittajan tuotenumero

3134017

Tukkuerä

1

Pistorasia DS3