Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS6 - 3164013 3PE 90A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS6 - 3164013 3PE 90A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600553

Sähkönumero

2460055

Toimittajan tuotenumero

3164013

Tukkuerä

1

Pistorasia DS6