Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS6 - 3164193 3PE 90A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS6 - 3164193 3PE 90A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600591

Sähkönumero

2460059

Toimittajan tuotenumero

3164193

Tukkuerä

1

Pistorasia DS6