Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS6 metalli - 3964193 3PE 90A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS6 metalli - 3964193 3PE 90A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600607

Sähkönumero

2460060

Toimittajan tuotenumero

3964193

Tukkuerä

1

Pistorasia DS6 metalli