Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS9 - 3194017 3PNE 150A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS9 - 3194017 3PNE 150A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600638

Sähkönumero

2460063

Toimittajan tuotenumero

3194017

Tukkuerä

1

Pistorasia DS9