Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS9 metalli - 3994017 3PNE 150A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS9 metalli - 3994017 3PNE 150A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600645

Sähkönumero

2460064

Toimittajan tuotenumero

3994017

Tukkuerä

1

Pistorasia DS9 metalli