Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS9 metalli - 3994193 3PE 125A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS9 metalli - 3994193 3PE 125A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600669

Sähkönumero

2460066

Toimittajan tuotenumero

3994193

Tukkuerä

1

Pistorasia DS9 metalli