Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN1 - 6114015 1PNE 20A 230V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN1 - 6114015 1PNE 20A 230V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600010

Sähkönumero

2460001

Toimittajan tuotenumero

6114015

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN1