Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN1 - 6114017 3PNE 20A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN1 - 6114017 3PNE 20A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600034

Sähkönumero

2460003

Toimittajan tuotenumero

6114017

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN1