Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134013 3PE 32A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134013 3PE 32A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600058

Sähkönumero

2460005

Toimittajan tuotenumero

6134013

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN3