Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134015 1PNE 32A 230V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134015 1PNE 32A 230V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600041

Sähkönumero

2460004

Toimittajan tuotenumero

6134015

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN3