Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134017 3PNE 32A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134017 3PNE 32A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600065

Sähkönumero

2460006

Toimittajan tuotenumero

6134017

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN3