Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134043 3PE 32A 480V 60Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN3 - 6134043 3PE 32A 480V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024601468

Sähkönumero

2460146

Toimittajan tuotenumero

6134043

Tukkuerä

1