Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN6 - 6164013 3PE 63A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN6 - 6164013 3PE 63A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600072

Sähkönumero

2460007

Toimittajan tuotenumero

6164013

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN6