Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DSN6 - 6164017 3PNE 63A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DSN6 - 6164017 3PNE 63A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600089

Sähkönumero

2460008

Toimittajan tuotenumero

6164017

Tukkuerä

1

Pistorasia DSN6