Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS1 - 3118017 3PNE 30A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS1 - 3118017 3PNE 30A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600737

Sähkönumero

2460073

Toimittajan tuotenumero

3118017

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS1