Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS2 metalli - 3928193 3PE 200A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS2 metalli - 3928193 3PE 200A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600911

Sähkönumero

2460091

Toimittajan tuotenumero

3928193

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS2 metalli