Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS3 - 3138013 3PE 50A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS3 - 3138013 3PE 50A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600744

Sähkönumero

2460074

Toimittajan tuotenumero

3138013

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS3