Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS3 - 3138017 3PNE 50A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS3 - 3138017 3PNE 50A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600751

Sähkönumero

2460075

Toimittajan tuotenumero

3138017

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS3