Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS6 - 3168193 3PE 90A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS6 - 3168193 3PE 90A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600805

Sähkönumero

2460080

Toimittajan tuotenumero

3168193

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS6