Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS6 metalli - 3968013 3PE 90A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS6 metalli - 3968013 3PE 90A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600775

Sähkönumero

2460077

Toimittajan tuotenumero

3968013

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS6 metalli