Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS6 metalli - 3968017 3PNE 90A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS6 metalli - 3968017 3PNE 90A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600799

Sähkönumero

2460079

Toimittajan tuotenumero

3968017

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS6 metalli