Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS6 metalli - 3968193 3PE 90A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS6 metalli - 3968193 3PE 90A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600812

Sähkönumero

2460081

Toimittajan tuotenumero

3968193

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS6 metalli