Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS9 - 3198017 3PNE 150A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS9 - 3198017 3PNE 150A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600843

Sähkönumero

2460084

Toimittajan tuotenumero

3198017

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS9