Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DS9 - 3198193 3PE 125A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DS9 - 3198193 3PE 125A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600867

Sähkönumero

2460086

Toimittajan tuotenumero

3198193

Tukkuerä

1

Pistotulppa DS9