Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN1 - 6118015 1PNE 20A 230V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN1 - 6118015 1PNE 20A 230V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600096

Sähkönumero

2460009

Toimittajan tuotenumero

6118015

Tukkuerä

1

Pistotulppa DSN1