Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN1 - 6118017 3PNE 20A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN1 - 6118017 3PNE 20A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600119

Sähkönumero

2460011

Toimittajan tuotenumero

6118017

Tukkuerä

1

Pistotulppa DSN1