Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138013 3PE 32A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138013 3PE 32A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600133

Sähkönumero

2460013

Toimittajan tuotenumero

6138013

Tukkuerä

1

Pistotulppa DSN3