Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138015 1PNE 32A 230V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138015 1PNE 32A 230V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600126

Sähkönumero

2460012

Toimittajan tuotenumero

6138015

Tukkuerä

1

Pistotulppa DSN3