Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138017 3PNE 32A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138017 3PNE 32A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600140

Sähkönumero

2460014

Toimittajan tuotenumero

6138017

Tukkuerä

1

Pistotulppa DSN3