Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138043 3PE 32A 480V 60Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN3 - 6138043 3PE 32A 480V 60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024601475

Sähkönumero

2460147

Toimittajan tuotenumero

6138043

Tukkuerä

1