Etusivu

MARECHAL - Pistotulppa DSN6 - 6168013 3PE 63A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistotulppa DSN6 - 6168013 3PE 63A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600157

Sähkönumero

2460015

Toimittajan tuotenumero

6168013

Tukkuerä

1

Pistotulppa DSN6