MASCOT - Akkuteline seinä - CBI-HOLDER3.2-12

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410084042102

Sähkönumero

8404210

Toimittajan tuotenumero

CBI-HOLDER3.2-12

Tukkuerä

1

Akkuhylly 1x3.2Ah, sulakesuojaus

Akkuhyllyt CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille

CBI-sarjan akkuvarmennetuille teholähteille suunnitellut akkuhyllyt tarjoavat laadukkaan ja turvallisen tavan liittää akut katkottomaan tehonsyöttöjärjestelmään. Saatavilla on kaksi mallia 12 Vdc akuille sekä neljä erikokoista 24 Vdc kehikkoa joko 1,3 Ah, 3.2 Ah, 7,2 Ah tai 12 Ah akuille. Akut voidaan asentaa helposti ja turvallisesti kehikkoon, sillä se on varustettu sulakesuojauksella, ruuviliitosrimoilla sekä suojakannella. Hyllyt on saatavilla joko DIN-kiskoon tai seinään asennettavina versioina.
Ominaisuudet
Seinään asennettava akkuhylly 1 x 3.2Ah akulle
Sulakesuojaus
Soveltuu 12 V järjestelmiin

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan