MASCOT - Invertteri 12VDC/230VAC:150/30 - 2284/12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280676
Sähkönumero
8404287
Toimittajan tuotenumero
2284/12VDC
Tukkuerä
20
Invertteri 12VDC/230VAC-150/300W Siniaalto
150 W Siniaaltoinvertteri, 12VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat 2284 -sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 150 W:n jatkuvan tehon 12 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on 1 m kaapeli akkuliittimillä. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 10...15 VDC
• Teho, jatkuva: 150 W
• Ulostulojännite: 230 VAC +5/-10%, 50 Hz
• Hyötysuhde: >90 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Matalan akkujännitteen varoitus: 10,7 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 10 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,5 A
• Tuloliitäntä: akkuliittimet
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 190 x 152 x 66 mm
• Paino: 1,15 kg
• RoHS, CE, E-mark
150 W Siniaaltoinvertteri, 12VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat 2284 -sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 150 W:n jatkuvan tehon 12 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on 1 m kaapeli akkuliittimillä. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 10...15 VDC
• Teho, jatkuva: 150 W
• Ulostulojännite: 230 VAC +5/-10%, 50 Hz
• Hyötysuhde: >90 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Matalan akkujännitteen varoitus: 10,7 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 10 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,5 A
• Tuloliitäntä: akkuliittimet
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 190 x 152 x 66 mm
• Paino: 1,15 kg
• RoHS, CE, E-mark
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


