MASCOT - Invertteri-24VDC/230VAC-1000W - WE-24-1000 siniaalto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280867
Sähkönumero
8404300
Toimittajan tuotenumero
WE-24-1000
Tukkuerä
4
Invertteri 24VDC/230VAC-1000/2000W Siniaalto
1000 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-1000 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 1000 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliittimet akkukaapeleille. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 21,4…33 VDC
• Teho, jatkuva: 1000 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 85 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Tyhjäkäyntivirta: <0,8 A
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tuloliitäntä ruuviliitäntä kaapeleille
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 395 x 236 x 83 mm
• Paino: 4,0 kg
• RoHS, CE, E-mark
1000 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-1000 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 1000 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliittimet akkukaapeleille. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 21,4…33 VDC
• Teho, jatkuva: 1000 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 85 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Tyhjäkäyntivirta: <0,8 A
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tuloliitäntä ruuviliitäntä kaapeleille
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 395 x 236 x 83 mm
• Paino: 4,0 kg
• RoHS, CE, E-mark
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


