MASCOT - Latauslaite lyijy - 3-step autom.laturi 24V/560mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087075039
Sähkönumero
8707503
Toimittajan tuotenumero
3743/24VDC
Tukkuerä
1
3-step automaattilaturi 24V/560mA lyijyakuille 2,8-28Ah, Medical,plugin/desktp
3743/24VDC on 560mA latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 24V laturi 2,8-28Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3743 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
24V 0,56A malli: 2,8 – 28 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit
3743/24VDC on 560mA latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 24V laturi 2,8-28Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3743 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
24V 0,56A malli: 2,8 – 28 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit


