MASCOT - Latauslaite lyijy - 3-step automaattilaturi 12V/1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087075022
Sähkönumero
8707502
Toimittajan tuotenumero
3743/12VDC
Tukkuerä
1
3-step automaattilaturi 12V/1A lyijyakuille 5-50Ah, Medical,plugin/desktp
Mascot 3743/12VDC on 1A latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 12V laturi 5-50Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3743 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
12V 1,0A malli: 5,0 – 50 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
AC-verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit
Mascot 3743/12VDC on 1A latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 12V laturi 5-50Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3743 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
12V 1,0A malli: 5,0 – 50 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
AC-verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit


