MASCOT - Latauslaite lyijy - 3-step automaattilaturi 12V/2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087075046
Sähkönumero
8707504
Toimittajan tuotenumero
3546/12VDC
Tukkuerä
1
3-step automaattilaturi 12V/2A lyijyakuille 10-100Ah, Medical,plugin/desktp
3546/12VDC on 2A latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 12V laturi 10-100Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Mascot 3546 sarjan hakkurilaturit on toteutettu virrantunnistuksella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla, samaten erilaiset virhetilanteet, kuten avoin latauspiiri, virheellinen napaisuus, oikosulku, akun alhainen jännite, akun liian korkea jännite sekä turva-ajastimen raja-arvon ylitys.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3546 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
12V 2,0A malli: 10 – 100 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit
3546/12VDC on 2A latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 12V laturi 10-100Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Mascot 3546 sarjan hakkurilaturit on toteutettu virrantunnistuksella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla, samaten erilaiset virhetilanteet, kuten avoin latauspiiri, virheellinen napaisuus, oikosulku, akun alhainen jännite, akun liian korkea jännite sekä turva-ajastimen raja-arvon ylitys.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3546 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
12V 2,0A malli: 10 – 100 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit


