MASCOT - Latauslaite lyijy - 3-step automaattilaturi 24V/1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087075053
Sähkönumero
8707505
Toimittajan tuotenumero
3546/24VDC
Tukkuerä
1
3-step automaattilaturi 24V/1A lyijyakuille 5-50Ah, Medical,plugin/desktp
3546/24VDC on 1A latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 24V laturi 5-50Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Mascot 3546 sarjan hakkurilaturit on toteutettu virrantunnistuksella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla, samaten erilaiset virhetilanteet, kuten avoin latauspiiri, virheellinen napaisuus, oikosulku, akun alhainen jännite, akun liian korkea jännite sekä turva-ajastimen raja-arvon ylitys.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3546 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
24V 1,0A malli: 5 – 50 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit
3546/24VDC on 1A latausvirran antava sairaalakäyttöön Medical-hyväksytty vaihdettavalla tuloliitännällä toteutettu 24V laturi 5-50Ah suljetuille AGM lyijyakuille.
Mascot 3546 sarjan hakkurilaturit on toteutettu virrantunnistuksella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla, samaten erilaiset virhetilanteet, kuten avoin latauspiiri, virheellinen napaisuus, oikosulku, akun alhainen jännite, akun liian korkea jännite sekä turva-ajastimen raja-arvon ylitys.
Sairaalakäyttöön Medical hyväksytty 3546 lyijyakkulaturi on varustettu sekä vaihdettavalla AC plug-in tuloliitännällä että kiinteällä 2-napaisella IEC320-C8 tuloliitännällä.
Suositeltavat kapasiteetit:
24V 1,0A malli: 5 – 50 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkoliitäntäosat
Verkkojohdot
Vaihdettavat Snap-Lock DC-plugit
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


