MASCOT - Laturi lyijyakuille 12V/10A - 2047/12VDC

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035281406

Sähkönumero

8707510

Toimittajan tuotenumero

2047/12VDC

Tukkuerä

10

3-step automaattilaturi 12V/10A lyijyakuille 40-400Ah


137 W 3-vaiheinen hakkurilaturi lyijyakuille; 12 VDC 10 A

Mascot 2047 sarjan hakkurilaturit on toteutettu ajastimella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla.

Vaiheessa 1 akku ladataan vakiovirralla noin 80% varaukseen akun täydestä kapasiteetista.
Vaiheessa 2 latausta jatketaan vakiojännitteellä aina 100% varaukseen akun täydestä kapasiteetista. Toimintoa ohjataan lisäksi 4 tunnin ajastin varmistuksella. (Ajastin on saatavilla myös eri arvoilla).
Vaiheessa 3 laturi siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen (kelluva lataus), joka mahdollistaa jatkuvan latauksen ylläpidon 100% kapasiteetissa.

Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko-verkkojohdolla sekä akkuliittimin varustetulla latausjohdolla.

Suositeltavat kapasiteetit:
12V 10,0A malli: 40 – 400 Ah

Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike

Ominaisuudet
• 3-step latauspiiri ajastimella
• Tulojännitealue: 190…264 VAC
• Käyttölämpötila-alue: -25…+40 °C
• Tuloliitäntä: 3-nap. Schuko verkkojohto
• Lähtöliitäntä: hauenleuoilla varustetut johdot
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Oikosulkusuojattu
• Mitat: 192 x 109 x 54 mm
• Paino: 980 g

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan