MASCOT - Laturi lyijyakuille 12V/4A - 2040/12VDC

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035281321

Sähkönumero

8707506

Toimittajan tuotenumero

2040/12VDC

Tukkuerä

20

3-step automaattilaturi 12V/4A lyijyakuille 15-90Ah, Medical, 3-pin IEC


60 W 3-vaiheinen hakkurilaturi lyijyakuille; 12 VDC 4 A

Mascot 2040 sarjan hakkurilaturit on toteutettu ajastimella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla.

Vaiheessa 1 akku ladataan vakiovirralla noin 80% varaukseen akun täydestä kapasiteetista
Vaiheessa 2 latausta jatketaan vakiojännitteellä aina 100% varaukseen akun täydestä kapasiteetista. Toimintoa ohjataan lisäksi 2 tunnin ajastin varmistuksella. (Ajastin on saatavilla myös eri arvoilla).
Vaiheessa 3 laturi siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen (kelluva lataus), joka mahdollistaa jatkuvan latauksen ylläpidon 100% kapasiteetissa.

Kaikki sarjan mallit on varustettu 3-napaisella IEC 320-C13 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Saatavilla tilauksesta on myös 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä varustettu malli 2041 sekä kiinteällä verkkojohdolla varustettu malli 2042, joka lisäksi on erikseen saatavilla IP67 versiona.

Suositeltavat kapasiteetit:
12V 4,0A malli: 15 – 90 Ah

Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkojohdot
Seinäkiinnike

Ominaisuudet
• 3-step latauspiiri ajastimella
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• Käyttölämpötila-alue: -10…+40 °C
• 3-nap. IEC 320-C14 tuloliitäntä
• Lähtöliitäntä: hauenleuoilla varustetut johdot
• Soveltuu sairaalakäyttöön (EN 60601 3.edit)
• Saatavilla lisävarusteena seinäkiinnike
• Mitat: 135 x 80 x 44 mm
• Paino: 350 g

MASCOT -tuote

Tutustu MASCOT-sarjaan