MASCOT - Invertteri-24VDC/230VAC-300W S - WE-24-300 siniaalto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280782
Sähkönumero
8404296
Toimittajan tuotenumero
WE-24-300
Tukkuerä
1
Invertteri 24VDC/230VAC-300/500W Siniaalto
300 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-300 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 300 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on 1 m kaapeli akkuliittimillä. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 21…33 VDC
• Teho, jatkuva: 300 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 88 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21 VDC ±0,5 V
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC ±0,5 V
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,5 A
• Tuloliitäntä 1m kaapeli akkuliittimillä
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 215 x 147 x 66 mm
• Paino: 1,3 kg
• RoHS, CE, E-mark
300 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-300 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 300 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on 1 m kaapeli akkuliittimillä. Lähtöliitäntänä on yksi 230 V schuko-rasia (IEC83). Laite on \"E\"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 21…33 VDC
• Teho, jatkuva: 300 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 88 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21 VDC ±0,5 V
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC ±0,5 V
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tyhjäkäyntivirta: < 0,5 A
• Tuloliitäntä 1m kaapeli akkuliittimillä
• Lähtöliitäntä Schuko-liitin
• Mitat: 215 x 147 x 66 mm
• Paino: 1,3 kg
• RoHS, CE, E-mark

MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


