MASCOT - Laturi lyijyakuille 12V/20A - 2044/12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035281369
Sähkönumero
8707508
Toimittajan tuotenumero
2044/12VDC
Tukkuerä
10
3-step automaattilaturi 12V/20A lyijyakuille 100-1000Ah
274 W 3-vaiheinen hakkurilaturi lyijyakuille; 12 VDC 20 A
Mascot 2044 sarjan hakkurilaturit on toteutettu ajastimella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla.
Laturit on varustettavissa ulkoisella lämpötilatunnistimella, jolloin voidaan hyödyntää laitteen latausjännitteen lämpötilakompensointia.
Vaiheessa 1 akku ladataan vakiovirralla noin 80% varaukseen akun täydestä kapasiteetista.
Vaiheessa 2 latausta jatketaan vakiojännitteellä aina 100% varaukseen akun täydestä kapasiteetista. Toimintoa ohjataan lisäksi 4 tunnin ajastin varmistuksella (2044). (Ajastin on saatavilla myös eri arvoilla).
Vaiheessa 3 laturi siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen (kelluva lataus), joka mahdollistaa jatkuvan latauksen ylläpidon 100% kapasiteetissa.
Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko-verkkojohdolla.
Suositeltavat kapasiteetit:
12V 20 A malli: 100 – 1000 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• 3-step latauspiiri ajastimella
• Tulojännitealue: 198…264 VAC
• Käyttölämpötila-alue: -25…+40 °C
• Tuloliitäntä: 3-nap. Schuko verkkojohto
• Lähtöliitäntä: hauenleuoilla varustetut johdot
• Korkea hyötysuhde >83%
• Latausjännitteen lämpötilakompensointi
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Oikosulkusuojattu
• Mitat: 210 x 148 x 58 mm
• Paino: 1,4 kg
274 W 3-vaiheinen hakkurilaturi lyijyakuille; 12 VDC 20 A
Mascot 2044 sarjan hakkurilaturit on toteutettu ajastimella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla.
Laturit on varustettavissa ulkoisella lämpötilatunnistimella, jolloin voidaan hyödyntää laitteen latausjännitteen lämpötilakompensointia.
Vaiheessa 1 akku ladataan vakiovirralla noin 80% varaukseen akun täydestä kapasiteetista.
Vaiheessa 2 latausta jatketaan vakiojännitteellä aina 100% varaukseen akun täydestä kapasiteetista. Toimintoa ohjataan lisäksi 4 tunnin ajastin varmistuksella (2044). (Ajastin on saatavilla myös eri arvoilla).
Vaiheessa 3 laturi siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen (kelluva lataus), joka mahdollistaa jatkuvan latauksen ylläpidon 100% kapasiteetissa.
Kaikki sarjan mallit on varustettu kiinteällä 3-napaisella Schuko-verkkojohdolla.
Suositeltavat kapasiteetit:
12V 20 A malli: 100 – 1000 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• 3-step latauspiiri ajastimella
• Tulojännitealue: 198…264 VAC
• Käyttölämpötila-alue: -25…+40 °C
• Tuloliitäntä: 3-nap. Schuko verkkojohto
• Lähtöliitäntä: hauenleuoilla varustetut johdot
• Korkea hyötysuhde >83%
• Latausjännitteen lämpötilakompensointi
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Oikosulkusuojattu
• Mitat: 210 x 148 x 58 mm
• Paino: 1,4 kg

MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


