MASCOT - Laturi lyijyakuille 24V/2A - 2040/24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035281345
Sähkönumero
8707507
Toimittajan tuotenumero
2040/24VDC
Tukkuerä
20
3-step automaattilaturi 24V/2A lyijyakuille 7-45Ah, Medical, 3-pin IEC
60 W 3-vaiheinen hakkurilaturi lyijyakuille; 24 VDC 2 A
Mascot 2040 sarjan hakkurilaturit on toteutettu ajastimella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla.
Vaiheessa 1 akku ladataan vakiovirralla noin 80% varaukseen akun täydestä kapasiteetista
Vaiheessa 2 latausta jatketaan vakiojännitteellä aina 100% varaukseen akun täydestä kapasiteetista. Toimintoa ohjataan lisäksi 2 tunnin ajastin varmistuksella. (Ajastin on saatavilla myös eri arvoilla).
Vaiheessa 3 laturi siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen (kelluva lataus), joka mahdollistaa jatkuvan latauksen ylläpidon 100% kapasiteetissa.
Kaikki sarjan mallit on varustettu 3-napaisella IEC 320-C13 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Saatavilla tilauksesta on myös 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä varustettu malli 2041 sekä kiinteällä verkkojohdolla varustettu malli 2042, joka lisäksi on erikseen saatavilla IP67 versiona.
Suositeltavat kapasiteetit:
24V 2,0A malli: 7 – 45 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkojohdot
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• 3-step latauspiiri ajastimella
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• Käyttölämpötila-alue: -10…+40 °C
• 3-nap. IEC 320-C14 tuloliitäntä
• Lähtöliitäntä: hauenleuoilla varustetut johdot
• Soveltuu sairaalakäyttöön (EN 60601 3.edit)
• Saatavilla lisävarusteena seinäkiinnike
• Mitat: 135 x 80 x 44 mm
• Paino: 350 g
60 W 3-vaiheinen hakkurilaturi lyijyakuille; 24 VDC 2 A
Mascot 2040 sarjan hakkurilaturit on toteutettu ajastimella varmistetulla, 3-vaiheessa toimivalla lataustekniikalla. Kulloinkin meneillään oleva latausvaihe ilmaistaan valodiodilla.
Vaiheessa 1 akku ladataan vakiovirralla noin 80% varaukseen akun täydestä kapasiteetista
Vaiheessa 2 latausta jatketaan vakiojännitteellä aina 100% varaukseen akun täydestä kapasiteetista. Toimintoa ohjataan lisäksi 2 tunnin ajastin varmistuksella. (Ajastin on saatavilla myös eri arvoilla).
Vaiheessa 3 laturi siirtyy automaattisesti ylläpitolataukseen (kelluva lataus), joka mahdollistaa jatkuvan latauksen ylläpidon 100% kapasiteetissa.
Kaikki sarjan mallit on varustettu 3-napaisella IEC 320-C13 tuloliitännällä soveltuen näin käytettäväksi eripuolilla maailmaa. Saatavilla tilauksesta on myös 2-napaisella IEC 320-C8 tuloliitännällä varustettu malli 2041 sekä kiinteällä verkkojohdolla varustettu malli 2042, joka lisäksi on erikseen saatavilla IP67 versiona.
Suositeltavat kapasiteetit:
24V 2,0A malli: 7 – 45 Ah
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Verkkojohdot
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• 3-step latauspiiri ajastimella
• Laaja tulojännitealue: 90…264 VAC
• Käyttölämpötila-alue: -10…+40 °C
• 3-nap. IEC 320-C14 tuloliitäntä
• Lähtöliitäntä: hauenleuoilla varustetut johdot
• Soveltuu sairaalakäyttöön (EN 60601 3.edit)
• Saatavilla lisävarusteena seinäkiinnike
• Mitat: 135 x 80 x 44 mm
• Paino: 350 g

MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


