Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MASCOT - Liitosjohto - Verkkojohto 1.8m, 2x0.75mm

Cool Power Solutions Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035280560

Sähkönumero

2708095

Toimittajan tuotenumero

MAINS CABLE/EURO

Tukkuerä

100

Verkkojohto 1.8m, 2x0.75mm IEC320, Euro, musta
2-nap Euro verkkojohto 1,8m musta CEU2-C8-2x0.75-1.8m-MU.

CEU2-C8-2x0.75-1.8m-MU on musta suoralla 2-napaisella Euro-pistokkeella ja C7-liittimellä varustettu 1,8m virtajohto.

• Tuloliitäntä: 2-nap Euro uros tyyppi C, CEE 7/16
• Lähtöliitäntä: laiteliitin IEC320-C7
• Kaapeli: musta 2x0.75mm²