MASCOT - Teholähde - 85-264V/12V/11.3A 135W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080802
Sähkönumero
2708080
Toimittajan tuotenumero
HDR150-12
Tukkuerä
1
135W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 12VDC; 11,3A Ruuviliitännät
HDR150-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 135 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 11,3A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 10,8 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR150-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 135 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 11,3A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 10,8 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


