MASCOT - Teholähde - 85-264V/12V/2A 24W DIN-kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080673
Sähkönumero
2708067
Toimittajan tuotenumero
HDR30-12
Tukkuerä
1
24W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 12VDC; 2A Ruuviliitännät
HDR30-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 24 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 2A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 10,8 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR30-12 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 24 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 12V 2A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä välillä 10,8 - 13,8 VDC ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


