MASCOT - Teholähde - 85-264V/15V/1A 15W kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080635
Sähkönumero
2708063
Toimittajan tuotenumero
HDR15-15
Tukkuerä
1
15W virtalähde DIN-kiskoon 85-264VAC / 15VDC; 1A Ruuviliitännät
HDR15-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 1A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.
HDR15-15 on edullinen DIN-kiskoon asennettava muovikoteloitu 15 watin AC/DC-tasajännitelähde, joka tarjoaa yhden ruuviliitännöin toteutetun 15V 1A syötön.
DIN-kiskopowerin lähtöjännite on ulkoisesti säädettävissä ±10 % nimellisestä ja se soveltuu mm. kiinteistön ohjausjärjestelmien, rakennusautomaatio- sekä tehdasautomaatiosovellusten tehonsyöttöön ja ohjaukseen.


