MASCOT - Teholähde - 90-264V/V/0.5A 12W IP67 johdot

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027080505
Sähkönumero
2708050
Toimittajan tuotenumero
PS12MK-24
Tukkuerä
1
12 W IP67 koteloitu johdotettu AC/DC teholähde; 24 VDC 0,5 A
PS12MK-24 on IP67 koteloitu 24VDC 500mA antava tasoon kiinnitettävä AC/DC virtalähde.
PS-sarjan teholähteet soveltuvat sellaisenaan erilaisiin älyrakentamisen sekä automaation sovelluksiin. Ilman erilliskomponenttitarvetta teholähde on helppo ja nopea asentaa ja ottaa käyttöön.
Seinälle tai tasoon asennettavan suojausluokan II powerin tulo- ja lähtöjohtimet ovat vapainpäin ja sen käyttölämpötila-alue on -10°C…+40°C.
PS12MK-24 on IP67 koteloitu 24VDC 500mA antava tasoon kiinnitettävä AC/DC virtalähde.
PS-sarjan teholähteet soveltuvat sellaisenaan erilaisiin älyrakentamisen sekä automaation sovelluksiin. Ilman erilliskomponenttitarvetta teholähde on helppo ja nopea asentaa ja ottaa käyttöön.
Seinälle tai tasoon asennettavan suojausluokan II powerin tulo- ja lähtöjohtimet ovat vapainpäin ja sen käyttölämpötila-alue on -10°C…+40°C.


