MASCOT - Teholähde AC/DC 24V / 12W - 6823/24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280034
Sähkönumero
2708085
Toimittajan tuotenumero
6823/24VDC
Tukkuerä
1
230VAC/12-24VDC/0,5A/12W,reguloitu
12 W Desktop mallinen AC/DC virtalähde; 12 - 24 VDC 0,5 A
Malli 6823 on desktop mallinen, lineaarinen 12 W AC/DC virtalähde, joka tarjoaa portaattomasti säädettävän lähtöjännitteen välillä 12-24 VDC. Virtalähde on varustettu kiinteällä EU verkkojohdolla sekä toisiopuolen laitteeseen integroiduilla pikaliittimillä. Teholähde on varustettu lämpösulakkeella ja se täyttää standardin EN 60950 vaatimukset.
6823 sarjan virtalähteet ovat saatavilla myös kiinteällä toisiopuolen kaapelilla varustettuna.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 230 VAC +6/-10%
• Kiinteä EU verkkojohto
• Teho 12 W, reguloitu lineaarinen
• Portaattomasti säädettävät lähtöjännitteet 12-24 VDC
• Varustettu lämpösulakkeella
• Lähtöliitäntänä on pikaliittimet
• Täyttää EN 60950 vaatimukset
• EMC standardit: EN 61000-6-3 ja EN 61000-6-1
• Mitat: 98 x 108 x 55 mm
• Paino: 920 g
12 W Desktop mallinen AC/DC virtalähde; 12 - 24 VDC 0,5 A
Malli 6823 on desktop mallinen, lineaarinen 12 W AC/DC virtalähde, joka tarjoaa portaattomasti säädettävän lähtöjännitteen välillä 12-24 VDC. Virtalähde on varustettu kiinteällä EU verkkojohdolla sekä toisiopuolen laitteeseen integroiduilla pikaliittimillä. Teholähde on varustettu lämpösulakkeella ja se täyttää standardin EN 60950 vaatimukset.
6823 sarjan virtalähteet ovat saatavilla myös kiinteällä toisiopuolen kaapelilla varustettuna.
Saatavilla olevat erikseen tilattavat optiot:
Seinäkiinnike
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 230 VAC +6/-10%
• Kiinteä EU verkkojohto
• Teho 12 W, reguloitu lineaarinen
• Portaattomasti säädettävät lähtöjännitteet 12-24 VDC
• Varustettu lämpösulakkeella
• Lähtöliitäntänä on pikaliittimet
• Täyttää EN 60950 vaatimukset
• EMC standardit: EN 61000-6-3 ja EN 61000-6-1
• Mitat: 98 x 108 x 55 mm
• Paino: 920 g
MASCOT -tuote
Tutustu MASCOT-sarjaan


